• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Messschraube 0,01mm 150 - 200 mm

Artikel-Nr.: 0870307
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0870307
EAN / GTIN 4029713235512
Herstellernummer 0870307
L-Nummer L40510 526

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Messwert 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Thermisch isoliert
  • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert

Beschreibung:

Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 150 - 200mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 150 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,007 mm
  • Fehlergrenze (µm): 7 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb