• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Messschraube 0,01mm 100 - 125 mm

Artikel-Nr.: 0870305
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0870305
EAN / GTIN 4029713224363
Herstellernummer 0870305
L-Nummer L40510 56

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Messwert 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Thermisch isoliert
  • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert

Beschreibung:

Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 100 - 125mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 100 - 125
  • Fehlergrenze (mm): 0,006 mm
  • Fehlergrenze (µm): 6 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb