Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Profi-Flachpinsel für lösemittelhaltige Medien 80 mm

Artikel-Nr.: 087010 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe in Zoll 3 Zoll
Breite des Pinsels 80 mm
Werkstoff Borste reine schwarze Chinaborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 90 %
Einband des Pinsels Blechzwinge
Einsatzbereich für Arbeiten für feinste Lackierergebnisse
Produktart Flachpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087010 80
EAN / GTIN 8595026043770
Herstellernummer 251080-329

Beschreibung

Ausführung:

Reine schwarze Chinaborste, 90 % Tops, unlackierter Holzstiel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb