Profi-Ringpinsel für hochwertige Lackierungen 20 mm

Artikel-Nr.: 087001 20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,54 € / Stück
  • ab 12 Stück
    2,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
802 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Pinselgröße 2
    Größe in Zoll 3/4 Zoll
    20 mm
    Borstenlänge 57 mm
    Werkstoff Borste reine schwarze Chinaborste
    Werkstoff Stiel unlackierter Hartholzstiel
    Tops 90 %
    Vorband doppeltes Fadenvorband
    Einsatzbereich für Arbeiten für hochwertige Lackierungen
    Produktart Ringpinsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 087001 20
    EAN / GTIN 4013307310006

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ringpinsel Natural Mix schwarz. Mit doppeltem Fadenvorband, bombiertem Pinselkopf und unlackiertem Hartholzstiel. Beste Pinselführung möglich, zum Beschneiden an Wandabschlüssen wie Fenstern und Türen bestens geeignet. Auch für dünn- und dickschichtige Holzlasuren.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb