Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehdornpresse 2

Artikel-Nr.: 086790 2

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2
maximale Druckleistung 8,1 kN
Stößel-⌀ 42 mm
Ausladung bis Mitte Stößel 164 mm
maximaler Stößel-Hub 300 mm
Gusskörper-Höhe 545 mm
für Werkstück-⌀ bis 320 mm
Schlitzbreiten der Auflagescheibe 15/25/35/50 mm
Grundfläche Breite 198 mm
Grundfläche Tiefe 358 mm
Gewicht 45 kg
Produktart Drehdornpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086790 2
Herstellernummer 107076

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, hohler Gusskörper aus Spezialguss mit großer Standfläche. Standfuß mit Bohrungen zum Befestigen auf dem Untersatz (Werkbank bzw. Untergestell Nr. 086795). Ritzel und Zahnstangenstößel aus verschleißfestem Stahl für höchste Beanspruchungen. Präzises Arbeiten durch gehärteten und geschliffenen Zahnstangenstößel sowie durch lange Stößelführung. Drehbare Auflagescheibe mit vier verschieden großen Aussparungen zur Auflage unterschiedlicher Werkstücke. Stößelbetätigung über Hebelarm.

Verwendung:

Zum Ein- und Auspressen von Büchsen, Kugellagern, Drehdornen, Stiften, Bolzen usw. Auch für Räumarbeiten sowie zur Betätigung einfacher Schnitt- und Stanzwerkzeuge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb