{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahmebreite am Bolzen A | 12 mm | |
Ösenbreite B | 6 mm | |
Abstand Öse-Bolzen C | 29 mm | |
Bolzen-⌀ D | 8 mm | |
Ösen-⌀ E | 20 mm | |
Tragfähigkeit | 0,5 t | |
Gewicht | 0,07 kg | |
Produktart | Schäkel |
Artikelnummer | 086482 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050001758064 | |
Hersteller | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxemburg, www.lifteurop.com |