{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 1,4 t | |
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 1,8 t | |
Gewindelänge L | 27 mm | |
Bohrungsabstand x | 35 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 8 mm | |
Innen-⌀ Ring A | 38 mm | |
Außen-⌀ Ring B | 45 mm | |
Bund-⌀ Auflage C | 88 mm | |
Maß D | 80 mm | |
Ausführung | drehbar | |
Tragfähigkeit | 1,6 t | |
Produktart | Ringschraube |
Artikelnummer | 086467 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001857637 | |
Herstellernummer | SEB M 16 UP |