• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagkette 4-strängig 2 m

Artikel-Nr.: 086448 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ketten-⌀ 13 mm
Nutzlänge 2 m
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° 11.200 kg
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° 8.000 kg
Produktart Anschlagkette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086448 2
EAN / GTIN 4032378141227
Herstellernummer H413SL2TYP1

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb