Anschlagkette 4-strängig, Nutzlänge: 1m

Artikel-Nr.: 086447 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ketten-⌀ 10 mm
Nutzlänge 1 m
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° 6.700 kg
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° 4.750 kg
Produktart Anschlagkette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086447 1
EAN / GTIN 2050002049192
Herstellernummer H410SL1TYP1

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb