Anschlagkette 4-strängig A2 m

Artikel-Nr.: 086446 A2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ketten-⌀ 8 mm
Nutzlänge 2 m
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
Produktart Anschlagkette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086446 A2
EAN / GTIN 4032378142293
Herstellernummer H48SL2TYP1(VKH-G)

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.
Anschlagketten verkürzbar. Länge der Kette ist durch Verkürzungshaken mit Gabelkopf reduzierbar.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb