{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ketten-⌀ | 6 mm | |
Nutzlänge | 4 m | |
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° | 1.700 kg | |
Produktart | Anschlagkette |
Artikelnummer | 086445 4 | |
EAN / GTIN | 2050002049116 | |
Herstellernummer | H46SL4TYP1 |