{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ketten-⌀ | 8 mm | |
Nutzlänge | 1 m | |
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° | 3.000 kg | |
Produktart | Anschlagkette |
Artikelnummer | 086436 A1 | |
EAN / GTIN | 4032378141982 | |
Herstellernummer | H38SL1TYP1(VKH-G) |