{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ketten-⌀ | 6 mm | |
Nutzlänge | 1 m | |
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° | 1.700 kg | |
Produktart | Anschlagkette |
Artikelnummer | 086435 A1 | |
EAN / GTIN | 4032378141883 | |
Herstellernummer | H36SL1TYP1(VKH-G) | |
Hersteller | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |