• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweiten, 0,01mm, 175 - 200 mm

Artikel-Nr.: 0864328
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0864328
EAN / GTIN 4029713295912
Herstellernummer 0864328

Beschreibung

Beschreibung:

Bügelmessschraube zum Messen von Zahnweiten. Durchmesser der Teller je 25 mm. Ablesung 0,01 mm, Ableseteile sind mattverchromt, Messflächen gehärtet. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Spindel-Durchmesser 6,5 mm, Messtrommel-Durchmesser 20mm, Steigung 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, Handwärmeschutz, Friktionskupplung und Klemmring.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 175 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,007 mm
  • Fehlergrenze (µm): 7 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Messflächendurchmesser: 25 mm

Norm:

DIN 863-3

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb