• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweiten, 0,01mm, 75 - 100 mm

Artikel-Nr.: 0864324
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0864324
EAN / GTIN 4029713224295
Herstellernummer 0864324

Beschreibung

Beschreibung:

Bügelmessschraube zum Messen von Zahnweiten. Durchmesser der Teller je 25 mm. Ablesung 0,01 mm, Ableseteile sind mattverchromt, Messflächen gehärtet. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Spindel-Durchmesser 6,5 mm, Messtrommel-Durchmesser 20mm, Steigung 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, Handwärmeschutz, Friktionskupplung und Klemmring.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 75 - 100
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Messflächendurchmesser: 25 mm

Norm:

DIN 863-3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb