Anschlagkette 2-strängig A4 m

Artikel-Nr.: 086425 A4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ketten-⌀ 6 mm
    Nutzlänge 4 m
    Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° 1.600 kg
    Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° 1.120 kg
    Produktart Anschlagkette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086425 A4
    EAN / GTIN 2050002048706
    Herstellernummer H26SL4TYP1(VKH-G)

    Beschreibung

    Ausführung:

    Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
    Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.
    Anschlagketten verkürzbar. Länge der Kette ist durch Verkürzungshaken mit Gabelkopf reduzierbar.

    Hinweis:

    Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb