Anschlagkette 1-strängig A5 m

Artikel-Nr.: 086415 A5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ketten-⌀ 6 mm
Nutzlänge 5 m
Tragfähigkeit WLL β = 0° 1.120 kg
Produktart Anschlagkette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086415 A5
EAN / GTIN 2050002048133
Herstellernummer H16SL5TYP1(VKH-G)

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.
Anschlagketten verkürzbar. Länge der Kette ist durch Verkürzungshaken mit Gabelkopf reduzierbar.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb