Rundschlinge rot 5000 kg, Nutzlänge: 3m

Artikel-Nr.: 086275 3
(14,99 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Umfangslänge 6 m
Nutzlänge 3 m
Schlingenbreite 72 mm
Traglast einfach direkt WLL 5.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 4.000 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 10.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 7.000 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 5.000 kg
Produktart Rundschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086275 3
EAN / GTIN 4049924501756
Herstellernummer TE050030

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb