Hebeband gelb 3000 kg, zweilagig, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 086274 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück (16,83 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gurtbreite 90 mm
Traglast einfach direkt WLL 3.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 2.400 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 6.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 4.200 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 3.000 kg
Produktart Hebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086274 2
Kopieren
EAN / GTIN 2050001858641
Kopieren
Herstellernummer MC09002
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Niederlande, www.technotex.nl

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Hebegurte (Euro-Gurte EN 1492-1 nach Form B2). An beiden losen Enden mit verjüngten und verstärkten (Kran-)Schlaufen.

Verwendung:

Für große Hebeteile, vereinfachtes Ein- und Aushängen der Last.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb