Rundschlinge violett 1000 kg, Nutzlänge: 0,5m

Artikel-Nr.: 086240 0,5
Kopieren
Preis pro 1 Stück (6,54 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Umfangslänge 1 m
Nutzlänge 0,5 m
Schlingenbreite 46 mm
Traglast einfach direkt WLL 1.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 1.000 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 2.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 1.400 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 1.020 kg
Produktart Rundschlinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086240 0,5
Kopieren
EAN / GTIN 8718126206757
Kopieren
Herstellernummer TE010005
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Niederlande, www.technotex.nl

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb