Zurrgurt 1-teilig mit Ratsche 2 m

Artikel-Nr.: 086210 2
(4,29 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
634 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 2 m
    Gurtbreite 25 mm
    Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) 160 daN
    maximale Zurrkraft LC 800 daN
    Produktart Zurrgurt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086210 2
    EAN / GTIN 8718126060007
    Herstellernummer SB25B/102/OR

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

    Hinweis:

    Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb