Saugheber Alu 1

Artikel-Nr.: 086200 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Saugkopf-⌀ 120 mm
    maximale Tragfähigkeit 30 kg
    Produktart Saugheber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086200 1
    EAN / GTIN 4010122600015
    Herstellernummer 600.0BL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Veribor® Saugheber aus robustem Aluminium und langlebigen Unterdruck-Gummischeiben.
    Bügelgriff für Einhandbedienung zum schnellen, effizienten Arbeiten.

    Verwendung:

    Zum Heben aller Materialien mit glatten, nicht gefetteten und gasdichten Oberflächen.

    Hinweis:

    Saugheber während der Lagerung entspannen, um eine dauerhafte Verformung der Gummischeiben zu vermeiden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb