Schutzschlauch-Set 4-teilig, verschiebbar, Breite A: 50mm

Artikel-Nr.: 086180 50
Setpreis 4 Stück (6,25 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 4×250 mm
Breite A 50 mm
Produktart Schutzschlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086180 50
EAN / GTIN 4025092360241
Herstellernummer Rund-Set 2, 4 Stk

Beschreibung

Ausführung:

Abriebschutz zum Schieben über Gurte und Schlingen, Länge 4×250 mm. Nicht als Schnittschutz geeignet!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb