{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gurtbreite | 60 mm | |
Traglast einfach direkt WLL | 2.000 kg | |
Traglast einfach geschnürt WLL | 1.600 kg | |
Traglast doppelt WLL bis 7° | 4.000 kg | |
Traglast doppelt WLL 7° − 45° | 2.800 kg | |
Traglast doppelt WLL 45° − 60° | 2.000 kg | |
Produktart | Hebeband |
Artikelnummer | 086172 4 | |
EAN / GTIN | 4053981978574 | |
Herstellernummer | 192030022/4053981978574 |