Hebeband violett 1000 kg, zweilagig 3 m

Artikel-Nr.: 086170 3
(7,70 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 3 m
Gurtbreite 30 mm
Traglast einfach direkt WLL 1.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 800 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 2.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 1.400 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 1.000 kg
Produktart Hebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086170 3
EAN / GTIN 4053981277516
Herstellernummer HBD 01000-L1 3m

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Hebegurte (Euro-Gurte EN 1492-1 nach Form B2). An beiden losen Enden mit verjüngten und verstärkten (Kran-)Schlaufen.

Verwendung:

Für große Hebeteile, vereinfachtes Ein- und Aushängen der Last.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb