Rundschlinge gelb 3000 kg 4 m

Artikel-Nr.: 086160 4
(11,80 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Umfangslänge 8 m
Nutzlänge 4 m
Schlingenbreite 60 mm
Traglast einfach direkt WLL 3.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 2.400 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 6.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 4.200 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 3.000 kg
Produktart Rundschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086160 4
EAN / GTIN 4025092360517
Herstellernummer RSE-03000-L1 4m

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb