{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Umfangslänge | 8 m | |
Nutzlänge | 4 m | |
Schlingenbreite | 46 mm | |
Traglast einfach direkt WLL | 2.000 kg | |
Traglast einfach geschnürt WLL | 1.600 kg | |
Traglast doppelt WLL bis 7° | 4.000 kg | |
Traglast doppelt WLL 7° − 45° | 2.800 kg | |
Traglast doppelt WLL 45° − 60° | 2.000 kg | |
Produktart | Rundschlinge |
Artikelnummer |
086150 4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4025092360487
Kopieren |
|
Herstellernummer |
RSE-02000-L1 4m
Kopieren |
|
Hersteller | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |