{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Umfangslänge | 4 m | |
Nutzlänge | 2 m | |
Schlingenbreite | 46 mm | |
Traglast einfach direkt WLL | 1.000 kg | |
Traglast einfach geschnürt WLL | 800 kg | |
Traglast doppelt WLL bis 7° | 2.000 kg | |
Traglast doppelt WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Traglast doppelt WLL 45° − 60° | 1.000 kg | |
Produktart | Rundschlinge |
Artikelnummer | 086140 2 | |
EAN / GTIN | 4025092360432 | |
Herstellernummer | RSE-01000-L1 2m |