Zurrgurt 2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken 10 m

Artikel-Nr.: 086120 10
(3,33 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 10 m
    Gurtbreite 50 mm
    Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) 300 daN
    maximale Zurrkraft LC 2.000 daN
    Norm EN12195-2
    Produktart Zurrgurt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086120 10
    EAN / GTIN 4025092352444
    Herstellernummer ZGR 50-2000 2 tlg. L10m

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extra starke und dehnungsarme Polyesterbänder mit dauerhafter PU-Beschichtung (EN 12195-2). Robuste, korrosionsbeständige Ratschen und Spitzhaken mit einfacher Bedienung.

    Verwendung:

    Zum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

    Hinweis:

    Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb