Hydraulik-Kupplung F1

Artikel-Nr.: 086085 F1
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bauform Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Kupplungs-Muffe (F)
Hydraulikanschluss 3/8-NPT außen Zoll
geeignet für Schlauchseite
Produktart Hydraulik-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086085 F1
EAN / GTIN 4025092155489
Herstellernummer CFY-1

Beschreibung

Ausführung:

Zum An- und Abkuppeln von Hydraulikzylindern oder anderen Komponenten. Überwurf muss lediglich handfest angezogen werden, da selbstdichtend. Im nicht gekuppelten Zustand verschließen innere Kugeln die Öffnungen, so dass kein Öl austreten kann. Die Kupplungsmuffe ist mit einer Gummi-Staubkappe ausgestattet. Kupplungsmuffen gehören immer zum Lieferumfang der Hydraulik-Zylinder.
Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.
Hydraulikschläuche (Nr. 086080 und 086081) sind mit Kupplungsstecker ausgerüstet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb