Hydraulik-Sortimente PRO

Artikel-Nr.: 086053 PRO
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Transportkoffer

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsdruck 700 bar
Hydraulikanschluss 3/8 NPT Zoll
Anzahl Druckstufen 2
nutzbares Tankvolumen 1.000 ml
Schlauchlänge 2 m
Verpackung Transportkoffer
Produktart Hydraulik-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086053 PRO
EAN / GTIN 7391390484079
Herstellernummer 199530002

Beschreibung

Ausführung:

Konfektionierte Hydraulik-Sortimente im Arbeitsbereich von 700 bar mit allen notwendigen Komponenten zum Anschluss an gängige einfach- und doppelwirkende Hydraulikzylinder.
  • 2-stufige 1,0 Liter Handpumpe für schnellen Arbeitsfortschritt.
  • 100% druckgeprüfte Schläuche für einen Maximaldruck von 720 bar, hergestellt gemäß ISO 22384.
  • Serienmäßig mit dem CEJN CIS Schlauch-Identifikationssystem für höchste Sicherheit.
  • 3/8 Zoll NPT Anschlussgewinde, Kupplungssystem gemäß ISO 14540. Kompatibilität zu über 80% der am Markt verfügbaren Hydrauliksysteme.
  • Alle Komponenten einzeln nachbestellbar.
Profiset mit Zusatzkomponenten für effizienten und schnellen Arbeitsfortschritt.
  • Schlauchset mit Kupplung und Nippel zum schnellen Verbinden und Trennen der Komponenten.
  • Manometer zur Drucküberwachung.
  • Stabiler ABS Koffer mit Schaumeinlage für sichere Aufbewahrung und leichten Transport an den Einsatzort.

Lieferumfang:

Hydraulikpumpe, Schlauchset mit Nippel und Kupplung, Manometer, Anschlussblock, Kupplung für die Zylinderseite, stabiler Transportkoffer, ohne Ölfüllung.

Hinweis:

Hydraulikpumpen müssen vor dem Einsatz mit Hydrauliköl gefüllt werden. Empfohlen wird die Verwendung von Ölen nach ISO VG 15 oder ISO VG 22.