Hydraulik-Sortimente, Typ: ECO

Artikel-Nr.: 086052 ECO
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsdruck 700 bar
Hydraulikanschluss 3/8 NPT Zoll
Anzahl Druckstufen 2
nutzbares Tankvolumen 1.000 ml
Schlauchlänge 2 m
Produktart Hydraulik-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086052 ECO
Kopieren
EAN / GTIN 7391390487889
Kopieren
Herstellernummer 199530001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Konfektionierte Hydraulik-Sortimente im Arbeitsbereich von 700 bar mit allen notwendigen Komponenten zum Anschluss an gängige einfach- und doppelwirkende Hydraulikzylinder.
  • 2-stufige 1,0 Liter Handpumpe für schnellen Arbeitsfortschritt.
  • 100% druckgeprüfte Schläuche für einen Maximaldruck von 720 bar, hergestellt gemäß ISO 22384.
  • Serienmäßig mit dem CEJN CIS Schlauch-Identifikationssystem für höchste Sicherheit.
  • 3/8 Zoll NPT Anschlussgewinde, Kupplungssystem gemäß ISO 14540. Kompatibilität zu über 80% der am Markt verfügbaren Hydrauliksysteme.
  • Alle Komponenten einzeln nachbestellbar.
Einstiegsset mit allen nötigen Basis-Komponenten.

Lieferumfang:

Hydraulikpumpe, Schlauchset, Anschlussnippel, ohne Ölfüllung.

Hinweis:

Hydraulikpumpen müssen vor dem Einsatz mit Hydrauliköl gefüllt werden. Empfohlen wird die Verwendung von Ölen nach ISO VG 15 oder ISO VG 22.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb