• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrokettenzug CPV VEGO, Typ: 2-4

Artikel-Nr.: 086035 2-4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2-4
Hubgeschwindigkeit 4 m/min
Normalhubhöhe 3 m
automatische Endabschaltung ja
einstellbare Rutschkupplung ja
Anzahl Kettenstränge 2
Triebwerksgruppe nach FEM/ISO 1AM
Tragfähigkeit 2.000 kg
Tragfähigkeit t 2 t
Gewicht 63 kg
Produktart Hebelzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086035 2-4
EAN / GTIN 2050001790910
Herstellernummer N06700623

Beschreibung

Ausführung:

Elektrokettenzug mit Traghaken in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.

Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb