Blechgreifer TBL plus 2 t

Artikel-Nr.: 086032 2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Greifbereich 0 mm - 32 mm
Tragfähigkeit 2.000 kg
Gewicht 9,3 kg
Produktart Blechgreifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086032 2
EAN / GTIN 4025092550024
Herstellernummer TBL plus 2t

Beschreibung

Ausführung:

Der Greifer wird mittels Arretierhebel geöffnet und geschlossen. Die Sicherheitsarretierung verhindert ein Abrutschen des Greifers vom Transportgut auch ohne Zugbelastung.

Verwendung:

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahltafeln, Profilen und Stahlkonstruktionen.

Hinweis:

Die Oberflächenhärte des Transportgutes muss unter 30 HRC liegen! Die Mindesthebelast beträgt mindestens 10 % der Tragfähigkeit. Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb