Stirnradflaschenzug Tralift™, Tragfähigkeit: 0,25t

Artikel-Nr.: 086019 0,25
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Werkstoff Ganzstahl
Hubkraft bei Nennlast 11 daN
Normalhubhöhe 3 m
Anzahl Kettenstränge 1
Tragfähigkeit 250 kg
Tragfähigkeit t 0,25 t
Gewicht 3,2 kg
Produktart Flaschenzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086019 0,25
Kopieren
EAN / GTIN 2050001747013
Kopieren
Herstellernummer 75769
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Beschreibung

Ausführung:

Jeder Stirnradflaschenzug wird im Werk mit Überlast geprüft und mit einer Betriebsanleitung und mit Prüfzeugnis ausgeliefert.
Ganzstahl-Konstruktion. Nadel- und Kugellager an allen rotierenden Teilen. Automatisch wirkende Lastdruckbremse. 360° drehbarer, geschmiedeter Lasthaken.

Hinweis:

Tragfähigkeiten bis 20 t, Kettenspeicher und Überlastsicherung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb