Hebelzug UNO plus A mit Rundstahlkette 3 t

Artikel-Nr.: 086017 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Werkstoff Stahlblech
Hubkraft bei Nennlast 40 daN
Normalhubhöhe 1,5 m
Kettenfreischaltung ja
Anzahl Kettenstränge 1
Tragfähigkeit 3.000 kg
Tragfähigkeit t 3 t
Gewicht 16,9 kg
Produktart Hebelzug / Kettenzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086017 3
EAN / GTIN 4025092168366
Herstellernummer UNOplus-A 3t

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion aus Stahlblech in kompakter Bauweise. Leichtgängige Kettenfreischaltung. Kettenführung für störungsfreien Kettenverlauf.

Verwendung:

Standard-Allzweckgerät für den handlichen, vielseitigen Einsatz.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der Gewindelastdruckbremse wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.
Die automatisch wirkende Kettenfreischaltung ermöglicht das schnelle Anschlagen der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die Gewindelastdruckbremse wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.
Die Rutschkupplung (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.
ATEX-Ausführung auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb