Fahrwerk und Transportroller, Typ LFL drehbare Räder 1 t

Artikel-Nr.: 086008 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LFL-1-4
Höhe 120 mm
Länge 430 mm
Breite 340 mm
Rad-⌀ 75 mm
Rad Breite 46 mm
Anzahl Räder 4
Tragfähigkeit 1 t
Gewicht 14 kg
Produktart Schwerlastfahrwerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086008 1
EAN / GTIN 4025092163880
Herstellernummer LFL-1-4

Beschreibung

Ausführung:

Wartungsfreie Fahrwerkskomponenten für den Transport mittelschwerer Lasten. Die abriebfesten Nylonräder mit Anti-Rutsch-Gummibelag können einzeln oder zu einem System zusammengestellt werden.
Ausführung mit vier schwenk- bzw. drehbaren Rädern aus abriebfestem Nylon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb