Elastomer-Lagerplatte EPA, maximale Tragfähigkeit: 1500kg

Artikel-Nr.: 086006 1500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Tragfähigkeit (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe H 13 mm
Länge A 100 mm
Breite B 100 mm
maximale Tragfähigkeit 1.500 kg
Produktart Antivibration Aufstellelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086006 1500
EAN / GTIN 4045197349484
Herstellernummer EPA 10 / FB62004218

Beschreibung

Ausführung:

Antivibrationssysteme für Maschinen. Die Entkopplung von schwingungsempfindlichen Maschinen und Einrichtungsgegenständen verbessert die Prozesssicherheit und -genauigkeit. Die eingesetzten Elastomere dämmen Körperschall, Schwingungen und Stöße und garantieren optimale Arbeitsergebnisse bei reduzierter Lärmbelastung. Alle Elemente sind mühelos montierbar und nivellierbar.
Öl- und alterungsbeständiger Elastomerkörper, rutschfest. Shorehärte (A) CR 80.

Verwendung:

Zur Aufstellung von Maschinen und Einrichtungsgegenständen, bei denen Aufstellelemente oder Nivellierschuhe nicht möglich sind. Zur Größenanpassung sind die Lagerplatten zuschneidbar.

Hinweis:

Für höhere Belastungen und Sonderanwendungen sind weitere Elemente auf Anfrage lieferbar. Luftfederelemente im Onlineshop unter Nr. 086003 Gr. SLM1 − SLM12 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb