Aufstellelement HPRSF 2000 kg

Artikel-Nr.: 086004 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Tragfähigkeit (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 100 mm
Höhe H 19 mm
Aufnahme-Winkel W 120 Grad
maximale Tragfähigkeit 2.000 kg
Produktart Antivibration Aufstellelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086004 2000
EAN / GTIN 2050000971587
Herstellernummer HPRSF 100 / 62026602

Beschreibung

Ausführung:

Antivibrationssysteme für Maschinen. Die Entkopplung von schwingungsempfindlichen Maschinen und Einrichtungsgegenständen verbessert die Prozesssicherheit und -genauigkeit. Die eingesetzten Elastomere dämmen Körperschall, Schwingungen und Stöße und garantieren optimale Arbeitsergebnisse bei reduzierter Lärmbelastung. Alle Elemente sind mühelos montierbar und nivellierbar.
Elastomer-Metall-Aufstellelemente in kompakter Bauweise, rutschfest mit Winkelausgleich.

Verwendung:

Zur Aufstellung von Maschinen ohne Bodenverankerung. Ein Höhenausgleich ist nur maschinenseitig (extern) möglich.

Hinweis:

Für höhere Belastungen und Sonderanwendungen sind weitere Elemente auf Anfrage lieferbar. Luftfederelemente im Onlineshop unter Nr. 086003 Gr. SLM1 − SLM12 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb