Präzisions-Nivellierschuh KE, maximale Tragfähigkeit: 8000kg

Artikel-Nr.: 086001 8000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Tragfähigkeit (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe H 46 mm
Länge A 200 mm
Breite B 200 mm
Belag HB 5 mm
maximaler Nivellierbereich (Höhenausgleich Ni) ±3 mm
Produktart Antivibration Aufstellelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086001 8000
EAN / GTIN 2050002076204

Beschreibung

Ausführung:

Niveaustabiler Nivellierschuh mit rutschhemmendem Belag, die Verstellung erfolgt über einen Keil durch eine seitliche Stellschraube mit Feingewinde.
Antivibrationssysteme für Maschinen. Die Entkopplung von schwingungsempfindlichen Maschinen und Einrichtungsgegenständen verbessert die Prozesssicherheit und -genauigkeit. Die eingesetzten Elastomere dämmen Körperschall, Schwingungen und Stöße und garantieren optimale Arbeitsergebnisse bei reduzierter Lärmbelastung. Alle Elemente sind mühelos montierbar und nivellierbar.

Verwendung:

Für Maschinen ohne Befestigungsmöglichkeit bzw. für Maschinen, die eine besonders steife Aufstellung erfordern.

Hinweis:

Durchschraubbare Nivellierschuhe sind auf Anfrage lieferbar.
Maschinen-Aufstellelemente finden Sie unter Nr. 086002 – Nr. 086006. Für höhere Belastungen und Sonderanwendungen sind weitere Elemente auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb