{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 400 mm | |
maximale Länge plan | 1.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 30 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 20 mm | |
Maß A | 225 mm | |
Maß B | 243 mm | |
Maß C | 106 mm | |
Maß D | 88 mm | |
Maß E | 103 mm | |
Maß F | 281 mm | |
Maß G | 49 mm | |
maximale Traglast plan | 500 kg | |
maximale Traglast rund | 200 kg | |
Gewicht | 17,5 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer |
085992 500
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001737656
Kopieren |
|
Herstellernummer |
LM0500
Kopieren |