{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 270 mm | |
maximale Länge plan | 2.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 6 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 6 mm | |
Maß A | 246 mm | |
Maß B | 300 mm | |
Maß C | 120 mm | |
Maß D | 99 mm | |
Maß E | 81 mm | |
Maß F | 241 mm | |
Maß G | 49 mm | |
maximale Traglast plan | 600 kg | |
maximale Traglast rund | 300 kg | |
Gewicht | 20 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 085990 600 | |
EAN / GTIN | 2050001780133 | |
Herstellernummer | SAV 531.01-P-600 |