Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse flach E857/2 mm

Artikel-Nr.: 085973 E857/2
Rabatt
30,90 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nennhaltekraft 85 N
    Höhe mit Gewinde 6 mm
    Werkstoff Magnetkern Neodym
    Gewinde M4
    Produktart Flachgreifer-Magnet

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085973 E857/2
    EAN / GTIN 5012095619338

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
    • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
    • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
    • Magnetkern aus Neodym.

    Verwendung:

    Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

    Hinweis:

    Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb