Magnet-Armband MWB157 MWB157

Artikel-Nr.: 085972 MWB157
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 330 mm
Breite 90 mm
Produktart Magnethalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085972 MWB157
EAN / GTIN 5012095617792

Beschreibung

Ausführung:

Magnetisches Armband 330 mm × 90 mm. Zum einfachen Verstauen von magnetischen Teilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb