{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximale Nennhaltekraft | 680 N | |
maximaler Rohr-⌀ | 76 mm | |
Höhe | 45 mm | |
Länge | 184 mm | |
Stärke | 43 mm | |
Werkstoff Magnetkern | Ferrit | |
voreingestellte Winkel | 45 Grad | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 200 °C | |
Gewicht | 1,65 kg | |
Produktart | Magnet-Gehrungshalter |
Artikelnummer | 085966 | |
EAN / GTIN | 2050000965388 | |
Herstellernummer | 924 |