Mehrfach-Winkelmagnet, Ferrit

Artikel-Nr.: 085964
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
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
maximale Nennhaltekraft 100 N
Bohrungs-⌀ 5 mm
Höhe 65 mm
Länge 100,5 mm
Stärke 12 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
maximale Temperaturbeständigkeit 180 °C
Gewicht 0,3 kg
Produktart Winkelmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085964
EAN / GTIN 2050000965357
Herstellernummer E951

Beschreibung

Ausführung:

Mit 30°-, 45°-, 60°-, 75°- und 90°-Winkeln. Temperaturbeständig bis maximal 180 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb