Permanent-Magnetgelenk 3-seitig magnetisch, Ferrit

Artikel-Nr.: 085962
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
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
maximale Nennhaltekraft 120 N
Länge Einzelblock 60 mm
Breite Einzelblock 29 mm
Höhe Einzelblock 25 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
maximale Temperaturbeständigkeit 100 °C
Produktart Magnetgelenk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085962
EAN / GTIN 2050000965364
Herstellernummer 920

Beschreibung

Ausführung:

Magnetblöcke können in jedem beliebigen Winkel fixiert werden.
Temperaturbeständig bis maximal 100 °C, 3 Seiten magnetisch.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb