Magnethalter, AlNiCo, Typ: 925

Artikel-Nr.: 085956 925
Rabatt
519,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 925
maximale Nennhaltekraft 1.000 N
Höhe 140 mm
Länge 108 mm
Breite 108 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
Gewicht 5,7 kg
Produktart Magnethalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085956 925
EAN / GTIN 2050000965470
Herstellernummer E925

Beschreibung

Ausführung:

Stufenlos regulierbare Magnetkraft. Der Halter hat 6 Magnetflächen:
3 flache und 3 v-förmige, die auf einen Winkel von 120° eingestellt sind.

Verwendung:

Zum haftstarken, starren Abstützen flacher und runder Komponenten (Rohr-⌀ bis 76 mm) in verschiedenen Winkellagen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb