Magnet-Winkel verstellbar schwer, Ferrit, Typ: 974

Artikel-Nr.: 085952 974
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 974
Nennhaltekraft 400 N
Höhe 140 mm
Länge 140 mm
Breite 35 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Winkelverstellbereich 45 Grad - 90 Grad
Gewicht 1,4 kg
Produktart Winkelmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Herstellernummer E974

Beschreibung

Ausführung:

Die Arme der Spannbacke sind sicher auf jeden Winkel von 45° bis 90° einstellbar.
Inkrementale Markierungen in Abständen von 15° erleichtern die Positionierung.

Verwendung:

Hilfsmittel zum Aufspannen von größeren Komponenten bei Schweiß- und Montagearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb