{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 7 N | |
⌀ | 13 mm | |
Befestigungsbohrung-⌀ | 4,4 mm | |
Höhe | 9,5 mm | |
Werkstoff Magnetkern | AlNiCo | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 550 °C | |
Produktart | Knopf-Magnet |
Artikelnummer | 085946 13 | |
EAN / GTIN | 4045197372871 | |
Herstellernummer | 085946 13 |